140HS CONN LINK (AJUSTE A PRESIÓN)

Diamond Chain Company
140HS CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158454
No. Fabricante 140HS CONN LINK (PRESS FIT)
Precio50.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
140HS CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158454
No. Fabricante 140HS CONN LINK (PRESS FIT)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-140HS-1 CT ENLACE CO P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.44 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    C-310194CL-18-P
  • UPC_NO
    716647435012
  • Peso
    0.71 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo