Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena160 / 2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo1.125 pulg.
- Anchura interior1.250 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.9 pulg.
- Diámetro del pasador0.562 pulg.
- Ancho total de la cadena2.86 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI B29.1
- Número de catálogo del fabricanteC-330198CL-18-P
- UPC_NO716647435128
- Peso1.02 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo