200HS  RIV
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 200 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158467
No. Fabricante 200HS RIV
Precio470.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 200 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158467
No. Fabricante 200HS RIV
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
Su precio$470.24/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-200HS-1R-10FT
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10 pies
  • Especificación del material
    Acero
  • Anchura interior
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    3/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.71 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.562 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    136000 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    X-140195-010
  • Peso
    13.41 lb
  • UPC_NO
    716647284412
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo