Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior1 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.219 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Ancho total de la cadena2.33 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Resistencia a la tensión46000 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-315474-70P
- Peso4.96 lb
- UPC_NO716647280841
- Tipo de productoCadena de rodillo