MT160 C/L C/P P/F

Morse (RRX)
MT160 C/L C/P P/F

322305 Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00158491
No. Fabricante MT160 C/L C/P P/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MT160 C/L C/P P/F

322305 Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00158491
No. Fabricante MT160 C/L C/P P/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MT-160 CONN LINK PF
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Especialmente diseñado para transmisiones de equipos móviles en las que el abultamiento y la torsión experimentados en la transmisión requieren una cadena con capacidades de desalineación angular y lateral superiores a la media. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.1250 pulg.
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.8660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5620 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    MT160 C/L C/P P/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288456032
  • UPC_NO
    662288456032
  • Peso
    1.05 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Altura de la placa
    1.8660 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo