Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena435 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.562 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Diámetro del pasador0.281 pulg.
- Ancho total de la cadena1.14 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI
- Número de catálogo del fabricanteC-3535CL-00
- UPC_NO716647172481
- Peso0.08 lb
- Número de cadena y paso435 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo