120-2 SECCIÓN DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
120-2 OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158532
No. Fabricante 120-2 OFFSET SECTION
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
120-2 OFFSET SECTION

Eslabón desplazado - 120 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158532
No. Fabricante 120-2 OFFSET SECTION
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120-2 SECCIÓN DESPLAZADA (4 PASO)

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.875 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.44 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.93 pulg.
  • Paso transversal
    1.789 pulg.
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    GT-5172
  • UPC_NO
    716647259380
  • Peso
    3.87 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    68000 lb
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo