Descripción general
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Diámetro del pasador0.136 pulg.
- Ancho total de la cadena0.77 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión2400 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXLG-1466-010
- Peso0.40 lb
- UPC_NO716647260324
- Tipo de productoCadena de rodillo