40LG CONN LINK (AJUSTE A PRESIÓN)

Diamond Chain Company
40LG CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00158628
No. Fabricante 40LG CONN LINK (PRESS FIT)
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
40LG CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00158628
No. Fabricante 40LG CONN LINK (PRESS FIT)
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
Su precio$9.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-40LG-1 CT ENLACE CO P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.136 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.77 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    CLG-3466CL-18-P
  • UPC_NO
    716647435487
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo