Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Diámetro del pasador0.172 pulg.
- Ancho total de la cadena0.9 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteCLG-4550CL-18-P
- UPC_NO716647116010
- Peso0.03 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo