Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1560 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena80
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante80H-2 C/L C/P P/F
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288562399
- UPC_NO662288562399
- Peso0.30 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo