Motion
80H-3R 10FT

Morse (RRX)
80H-3R 10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 80 / 1 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158750
No. Fabricante 80H-3R 10FT
Precio391.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
80H-3R 10FT

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 80 / 1 in, remachada, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158750
No. Fabricante 80H-3R 10FT
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
Precio391.86 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
80H-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.9340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1560 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3120 pulg.
  • Longitud del pasador
    3.9710 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.9710 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    43500 lb
  • Paso transversal
    1.3890 pulg.
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.16 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288860266
  • UPC_NO
    662288860266
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo