Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Ancho total de la cadena0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricante125436
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288559313
- UPC_NO662288559313
- Peso0.55 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Altura de la placa0.9340 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo