Descripción general
Descripción del fabricante
100H-2 ENLACE DE CONEXIÓN
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Anchura interior0.7500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1870 pulg.
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Tamaño de la cadena100
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante100H-2 C/L C/P P/F
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288562542
- UPC_NO662288562542
- Peso0.53 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad