Motion
100H-2 O/L

Morse (RRX)
100H-2 O/L

125610 Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158762
No. Fabricante 100H-2 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
100H-2 O/L

125610 Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158762
No. Fabricante 100H-2 O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100H-2 ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    No aplicable
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    100H-2 O/L
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288559467
  • UPC_NO
    662288559467
  • Peso
    0.68 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Altura de la placa
    1.1660 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo