Motion
100H-3R 10FT

Morse (RRX)
100H-3R 10FT

Cadena de rodillo 371927 - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158764
No. Fabricante 100H-3R 10FT
Precio853.32 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
100H-3R 10FT

Cadena de rodillo 371927 - Serie pesada, paso de 100 / 1-1/4 in, remachado, 3 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #00158764
No. Fabricante 100H-3R 10FT
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
Precio853.32 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
100H-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Pesado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Material
    Acero
  • Longitud total
    10 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anchura interior
    0.7500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1660 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.1870 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Longitud del pasador
    4.7670 pulg.
  • Altura de la placa
    1.1660 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    4.7670 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • Resistencia a la tensión
    72000 lb
  • Paso transversal
    1.5390 pulg.
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7500 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    371927
  • Peso
    8.60 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288860273
  • UPC_NO
    662288860273
  • Peso por pie
    8.6 lb
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo