Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Construcción de la cadenaNo aplicable
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.4000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2190 pulg.
- Diámetro del pasador0.4370 pulg.
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI
- Número de catálogo del fabricante120H-2 O/L
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288559696
- UPC_NO662288559696
- Peso1.17 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Altura de la placa1.4000 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo