Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.425 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena6.13 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- Estándares cumplidosEspecificación API 7F, ASME/ANSI 60
- Número de catálogo del fabricanteC-319203CL-18
- UPC_NO716647198542
- Peso1.28 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo