Motion
140H-3 C/L C/P P/F

Morse (RRX)
140H-3 C/L C/P P/F

144798 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158805
No. Fabricante 140H-3 C/L C/P P/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
140H-3 C/L C/P P/F

144798 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 140 / 1-3/4 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158805
No. Fabricante 140H-3 C/L C/P P/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
140H-3 ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.6340 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.2500 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de la cadena
    140
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Número de catálogo del fabricante
    140H-3 C/L C/P P/F
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288562801
  • UPC_NO
    662288562801
  • Peso
    2.00 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo