Motion
CONEXIÓN 160 H-2 (AJUSTE A PRESIÓN)

Diamond Chain Company
160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158810
No. Fabricante 160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)
Precio101.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)

Eslabón de conexión - 160 / 2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00158810
No. Fabricante 160 H-2 CONN LINK (PRESS FIT)
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
Su precio$101.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-160H-2 CT ENLACE CO P

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Anchura interior
    1.250 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.9 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    5.3 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Estándares cumplidos
    Especificación API 7F, ASME/ANSI 60
  • Número de catálogo del fabricante
    C-6398CL-18-P
  • UPC_NO
    716647435418
  • Peso
    1.97 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo