Motion
160H-3 C/L C/P P/F

Morse (RRX)
160H-3 C/L C/P P/F

144831 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 160 / 2 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158819
No. Fabricante 160H-3 C/L C/P P/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
160H-3 C/L C/P P/F

144831 Eslabón de conexión de cadena de rodillo - 160 / 2 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158819
No. Fabricante 160H-3 C/L C/P P/F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160H-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la cadena
    160
  • Número de catálogo del fabricante
    144831
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288562931
  • UPC_NO
    662288562931
  • Peso
    2.94 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo