Motion
160H-3 O/L

Morse (RRX)
160H-3 O/L

128063 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 160 / 2 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158820
No. Fabricante 160H-3 O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
160H-3 O/L

128063 Eslabón desplazado de cadena de rodillo - 160 / 2 in de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00158820
No. Fabricante 160H-3 O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160H-3 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la cadena
    160
  • Número de catálogo del fabricante
    128063
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288561088
  • UPC_NO
    662288561088
  • Peso
    3.86 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo