Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
- Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
- Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
- Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena200 / 2-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro del rodillo1.562 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.3750 pulg.
- Diámetro del pasador0.7810 pulg.
- Ancho total de la cadena1.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricante144841
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288563006
- UPC_NO662288563006
- Peso4.41 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Altura de la placa2.3340 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo