Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10.21 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.0000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.6340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Longitud del pasador2.2410 pulg.
- Ancho total de la cadena2.2410 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión46000 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Tamaño de la cadena1.7500 pulg.
- Ancho del rodillo1.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso5.60 lb
- Número de Upc del fabricante662288455806
- UPC_NO662288455806
- Tipo de productoCadena de rodillo