Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePesado
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.8660 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.2810 pulg.
- Diámetro del pasador0.5620 pulg.
- Longitud del pasador2.6460 pulg.
- Ancho total de la cadena2.6460 pulg.
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión58000 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Tamaño de la cadena2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso7.07 lb
- Número de Upc del fabricante662288455820
- UPC_NO662288455820
- Tipo de productoCadena de rodillo