Motion
80 CLIP DE RESORTE DE CONEXIÓN (AJUSTE DESLIZANTE)

Diamond Chain Company
80 CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 80 / 1 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00158893
No. Fabricante 80 CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)
Precio10.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
80 CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)

Eslabón de conexión - 80 / 1 in de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #00158893
No. Fabricante 80 CONN LINK SPRING CLIP (SLIP FIT)

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-80-1 ENLACE DE CO SC

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.95 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.44 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME/ANSI B29.1
  • Número de catálogo del fabricante
    C-4334CL-08-P
  • UPC_NO
    716647137572
  • Peso
    0.12 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo