Motion
R80SCLSFPK

Link-Belt (RRX)
R80SCLSFPK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00158895
No. Fabricante R80SCLSFPK
Precio13.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
R80SCLSFPK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #00158895
No. Fabricante R80SCLSFPK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R80SCLSFPK RC 80 SPR CL SF PAQUETE A2G52
  • Resistente a la corrosión; Producción de alimentos

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.630 pulg.
  • Anchura interior
    0.630 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.91 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.31 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    1.37 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • UPC_NO
    662327133153
  • Peso
    0.12 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo