765.32.31

Rexnord (RRX)
765.32.31

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero inoxidable, color plateado
Artículo MI #00159040
No. Fabricante 765.32.31
Precio118.98 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
765.32.31

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero inoxidable, color plateado
Artículo MI #00159040
No. Fabricante 765.32.31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$118.98/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
765.32.31 SS881K3.25
  • SS881B Bevel 3.25 Inch Wide Stainless Steel TableTop Chain With A Hinge Width Of 42.3mm Made From Austenitic Stainless Steel With Stainless Steel Pins

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Material de la cadena base
    Acero inoxidable austenítico
  • Color del vuelo
    Acero inoxidable austenítico
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Peso
    0.25 lb
  • Peso por pie
    2 lb
  • UPC_NO
    793699313055
  • Material de la cadena
    Acero inoxidable austenítico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos