Motion
LF880TK3-1/4

Rexnord (RRX)
LF880TK3-1/4

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acetal, color tostado
Artículo MI #00159088
No. Fabricante LF880TK3-1/4
Precio39.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF880TK3-1/4

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acetal, color tostado
Artículo MI #00159088
No. Fabricante LF880TK3-1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.72 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
LF880TK3-1/4 LF880TK3.25
  • LF880TAB TableTop® de 3.25 pulgadas de ancho con cadena moldeado en material de baja fricción color tostado y ensamblado con pasadores de acero inoxidable

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5 pulg.
  • Material del vuelo
    LF
  • Material de la cadena base
    LF
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb
  • UPC_NO
    698210676100
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos