Motion
814036213

Rexnord (RRX)
814036213

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero, color gris-negro
Artículo MI #00159099
No. Fabricante 814036213
Precio74.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
814036213

Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, material de vuelo de acero, color gris-negro
Artículo MI #00159099
No. Fabricante 814036213

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.95/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
814036213 1864K3.25
  • Cadena superior de mesa de S1864 3.25 pulgadas de ancho con cadena base de acero y placas superiores de acero al carbono

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    1.5000 pulg.
  • Material del vuelo
    S
  • Material de la cadena base
    S
  • Color del vuelo
    Gris-Negro
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.38 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F (seco)
  • Peso
    0.15 kg, 2.5100000000000002
  • Peso por pie
    2-1/2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos