81404708
Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #00159105
No. Fabricante 81404708
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena superior de mesa - Acero, funcionamiento recto, 6.000 pulg. de ancho, paso de 0.7500 pulg.
Artículo MI #00159105
No. Fabricante 81404708
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
81404708 1864A SS K6
  • SS1864 6 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    6.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Material del vuelo
    SS
  • Material de la cadena base
    SS
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.38 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F (seco)
  • Peso
    0.45 lb
  • Peso por pie
    3-1/2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos