814036313

Rexnord (RRX)
814036313

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00159107
No. Fabricante 814036313
Price$154.33/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
814036313

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.250 in de ancho, 0.7500 in de paso
Artículo MI #00159107
No. Fabricante 814036313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$154.33/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
814036313 1864SSK3.25
  • SS1864 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Stainless Steel Top Plates

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Cadena o ancho de vuelo
    3.2500 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Material del vuelo
    SS
  • Material de la cadena base
    SS
  • Color del vuelo
    Plata
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.23 pulg.
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • Holgura de guía recta
    1.38 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +212 °F (húmedo), -100 a +800 °F (seco)
  • Peso
    0.28 lb
  • Peso por pie
    2-1/2 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs