140-6 ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
140-6 OFFSET LINK

Eslabón de compensación - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00159155
No. Fabricante 140-6 OFFSET LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
140-6 OFFSET LINK

Eslabón de compensación - 140 / 1-3/4 pulg. Cadena y paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #00159155
No. Fabricante 140-6 OFFSET LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
140-6 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.
  • Anchura interior
    1.000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.663 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.219 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/2 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    11.94 pulg.
  • Paso transversal
    1.924 pulg.
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    C-717406
  • UPC_NO
    716647263929
  • Peso
    4.58 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo