472-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Diamond Chain Company
472-2 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 472 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00159217
No. Fabricante 472-2 OFFSET LINK
Precio160.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
472-2 OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 472 / 1-1/2 pulg., paso, rebozado, material de acero al carbono
Artículo MI #00159217
No. Fabricante 472-2 OFFSET LINK
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
Precio160.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
472-2 ENLACE DE CORRECCIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    472 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    3.45 pulg.
  • Paso transversal
    1.55 pulg.
  • Serie
    H (pesado)
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • Número de catálogo del fabricante
    CT-7472
  • UPC_NO
    716647186082
  • Peso
    0.96 lb
  • Número de cadena y paso
    472 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo