Descripción general
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo3
- MaterialAcero al carbono
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.44 pulg.
- Ancho total de la cadena5 pulg.
- Diámetro del rodillo7/8 pulg.
- Resistencia a la tensión102000 lb
- Paso transversal1.55 pulg.
- Número de cadena y paso472 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-347203-010
- Peso10.03 lb
- UPC_NO716647283415
- Tipo de productoCadena de rodillo