Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena472 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena5 pulg.
- Estándares cumplidosASME/ANSI
- Número de catálogo del fabricanteC-347203CL-08-P
- UPC_NO716647435258
- Peso1.08 lb
- Número de cadena y paso472 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo