Descripción general
Descripción del fabricante
472-3 ENLACE DE CORRECCIÓN
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena472 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo3
- Construcción de la cadenaCobrado
- Diámetro del rodillo0.875 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.437 pulg.
- Ancho total de la cadena5 pulg.
- Paso transversal1.55 pulg.
- SerieH (pesado)
- Estándares cumplidosANSI, ASME
- Número de catálogo del fabricanteC-747203
- UPC_NO716647200887
- Peso1.43 lb
- Número de cadena y paso472 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad