Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO DE 472-4SF COT
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo4
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Anchura interior3/4 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador0.44 pulg.
- Ancho total de la cadena6.55 pulg.
- Diámetro del rodillo7/8 pulg.
- Resistencia a la tensión136000 lb
- Paso transversal1.55 pulg.
- Número de cadena y paso472 / 1-1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteX-347204-010
- Peso13.31 lb
- UPC_NO716647284375
- Tipo de productoCadena de rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad