Descripción general
Descripción del fabricante
C2040E2 ESLABÓN
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena2040 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoE-2
- Tipo de enlace de adjuntoDos pasadores extendidos
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Especificación del materialCarbono medio
- Proyección de clavija extendida3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Anchura interior5/16 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Ancho total de la cadena0.76 pulg.
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.4, ASME
- UPC_NO716647168422
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad