C2050D1 ESLABÓN

Tsubaki (UST)
C2050 D1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 in de paso, acoplamiento D-1, paso doble, material de acero
Artículo MI #00159228
No. Fabricante C2050 D1 CONN LINK
Precio14.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2050 D1 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2050 / 1-1/4 in de paso, acoplamiento D-1, paso doble, material de acero
Artículo MI #00159228
No. Fabricante C2050 D1 CONN LINK
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
Su precio$14.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050 D-1 ENLACE DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Número de enlace del adjunto
    D-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Proyección de clavija extendida
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.591 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.878 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Serie
    D-1
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039196217
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos