401-154-2

Rexnord (RRX)
401-154-2

"Piñones corporales de hierro fundido sin división de la serie CI820 de Rexnord"
Artículo MI #00159301
No. Fabricante 401-154-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-154-2

"Piñones corporales de hierro fundido sin división de la serie CI820 de Rexnord"
Artículo MI #00159301
No. Fabricante 401-154-2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
401-154-2 815-19T SPKT 3/4 CALIBRE
  • Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 820 con RSB redondo 19Teeth y 3/4in (calibre de material rugoso)

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material
    Hierro fundido
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.619 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena
    CI820
  • Paso
    4.62 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs