401-163-2

Rexnord (RRX)
401-163-2

10027407 / CI820-27T_3/4IN_RSB_A
Artículo MI #00159317
No. Fabricante 401-163-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-163-2

10027407 / CI820-27T_3/4IN_RSB_A
Artículo MI #00159317
No. Fabricante 401-163-2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
401-163-2 815-27T SPKT 3/4 CALIBRE
  • Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 820 con RSB redondo 27Teeth y 3/4in (calibre de material rugoso)

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.504 pulg.
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de cadena
    CI820

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos