401-164-2

Rexnord (RRX)
401-164-2

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada de hierro fundido sin división, 29 dientes, 3/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.9375 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #00159321
No. Fabricante 401-164-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
401-164-2

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - Rueda dentada de hierro fundido sin división, 29 dientes, 3/4 pulg. de diámetro de orificio, 6.9375 pulg. de diámetro de paso, Material de hierro fundido
Artículo MI #00159321
No. Fabricante 401-164-2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
401-164-2 815-29T SPKT 3/4 CALIBRE
  • Rueda dentada de hierro fundido sin división serie 820 con RSB redondo 29Teeth y 3/4in (calibre de material rugoso)

Especificaciones

  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Tipo de orificio
    RSB
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.978 pulg.
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rueda dentada sin división de hierro fundido
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Material de la rueda dentada
    Hierro fundido
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Peso
    5.20 lb
  • UPC_NO
    698210632144
  • Número de cadena
    CI820

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos