Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 60 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes18
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.1690 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior2.3520 pulg.
- Diámetro de paso2.1595 pulg.
- Ancho de diente0.1690 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1107655
- Número de Upc del fabricante662289160419
- UPC_NO662289160419
- Catálogo del fabricante
- Peso0.18 lb