Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes26
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.5000 a 2.6700 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso3.1110 pulg.
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711677612
- UPC_NO781711677612
- Peso0.35 lb