Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Número de dientes27
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior3.4300 pulg.
- Diámetro de paso3.23 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.8 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- UPC_NO662289280438
- Peso0.34 lb