35A30
Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 30 dientes, calibre de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00159457
No. Fabricante 35A30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 30 dientes, calibre de 0.5000 pulg., material de acero
Artículo MI #00159457
No. Fabricante 35A30

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35A30 SPKT(OLD#PKSA30)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 3.1600 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    3.5880 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711677643
  • UPC_NO
    781711677643
  • Peso
    0.47 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo