35A45
1107820 Plantilla de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 45 dientes, orificio de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159513
No. Fabricante 35A45
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1107820 Plantilla de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 45 dientes, orificio de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159513
No. Fabricante 35A45
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35A45 SPKT
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 60 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.1690 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    5.5880 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.3760 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1690 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1107820
  • Número de Upc del fabricante
    662289170555
  • UPC_NO
    662289170555
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo