Motion
35A54
1107846 Plantilla de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 54 dientes, orificio de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159531
No. Fabricante 35A54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1107846 Plantilla de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 54 dientes, orificio de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159531
No. Fabricante 35A54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35A54 SPKT
  • Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5938 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.1690 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    6.6640 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.4494 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    35A54
  • Número de Upc del fabricante
    662289120536
  • UPC_NO
    662289120536
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo