35A54

Dodge
35A54

Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 54 dientes, calibre de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159533
No. Fabricante 35A54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
35A54

Rueda dentada de placa A - 35 / 3/8 pulg., buje A, 54 dientes, calibre de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00159533
No. Fabricante 35A54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35A54 SOPORTE DE PLACA 103021

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    54
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.5938 a 6.0300 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    6.4458 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475052028
  • UPC_NO
    782475052028
  • Peso
    1.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo